MAX(マックス)[事務用品・工具]
高圧釘打機(スーパーネイラ)
AEROSTAR(エアロスター)
高効率エンジンで打ち込みパワー15%UP!(当社従来機比)
ドライバ出量UPで斜め打ちもしっかり沈む!
エアダスタ、新ギザノーズ、新マガジン搭載
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番
783-2478
質量(kg)
2.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)
1.2~2.3(約12~23kgf/cm
2
)
ネイル装填本数
120本、150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)
45、50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
328×129×298
使用ホース
マックススーパーエア・ホース、内径5mm以上/長さ30m以内
使用コンプレッサ
マックススーパーエア・コンプレッサ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23996857
HN-90N4(D)
¥
144,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください