MAX(マックス)[事務用品・工具]
ピンネイラ
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番
783-2915
質量(kg)
1.3
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm
2
)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)
15、19、25、30、35、45、50
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
装備品
六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数
ピン:100本(最大約130本)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23996988
TA‐250P3(D)
¥
67,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください