ステープル用釘打機

ステープル用釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

50mmまで打てる自慢の打ち込み力!
除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。
ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。

仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.5安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ステープル装填数84本(1連)マガジン機構上入れプッシャ方式ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996997TA-450F1/4MAフロア
61,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする