曜日別特売
モノタロウ

作業台 簡易タイプ 木製

作業台 簡易タイプ 木製 - モノタロウ作業台 簡易タイプ 木製 - モノタロウ作業台 簡易タイプ 木製 - モノタロウ
(23件のレビュー)

脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。

用途木工作業から様々な軽作業台として材質ベニヤ板(表面ワニス塗)天板厚さ(mm)18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※作業をする時は、作業台を平らな場所に置いて、無理のない姿勢行ってくださいまた保護具、保護メガネを着用して下さい。大変危険なので絶対に天板の上に乗ったりしないで下さい。脚の折りたたみの際は指等をはさまないように十分注意して下さい。本来の用途以外での使用はしないで下さい。必ず耐荷重の範囲内で使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23995633M-BT090280(均等荷重時)180067077016.5
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23995633
2023-02-23
用途: 作業台
元気野菜園農・林・水産業

重たいものを置いたりするため、ある程度重くて頑丈な物が欲しかったのですが、これは値段が安いのに要望を満たしていてとても重宝しています。

対象商品 : 23995633
2022-12-14
用途: カッティング文字の捲り・リタック貼り等の作業台
製造業

商品が届いた時には、かなりの重さだったので驚きました。
作業台の移動には大変かな?
脚の開閉はちょっと力が要りますが、慣れれば問題無いかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 23995633
2023-01-26
用途: ガラスの取り扱いとハンタ゛作業に使用します

写真での想像以上に、値段の割には重量がありしっかりとした印象です。

対象商品 : 23995633
2022-10-10
用途: 組み立て作業
細田パーツ製造業

高さも丁度いいが表面が安ぽく、ところところで材木のトゲがささります。使いがっては良い

対象商品 : 23995633
2022-03-25
用途: 作業場に

お値段相当?失礼かな、でも十分使えます。
耐荷重、足の強度がもう少しあれば直良かったですが。

2021-03-10
用途: 木工作業
農・林・水産業

天板が広くてしっかりしていて、面にややざらつきがあり木材が滑らないので使いやすいです。重いですが、畳むと厚み6cmあまりで薄いので省スペースです。女性だと畳みにくいというコメントがありましたが畳む部分を足で蹴るように押し込むと簡単でした(手では難しいです)。このサイズでも良いのですが、作業する奥に物を置いたりするのでもう少し奥行きが広く、逆に幅が160cmぐらいでも良いかなと思いました。
ただ不思議なのですが、テーブル表面にステンレス色の大きく平らなボルトの頭が何個かそのまま見えている状態です(出っ張りはないので作業に支障はありません)。画像では全く見えないので、まさかこの個体だけということはないと思いますが、仕様変更でしょうか?作業用なので見た目にそこまでこだわるつもりもありませんが、気になります。

3が参考にしています
対象商品 : 23995633
2020-11-05
用途: 商品梱包作業
株式会社イタリアンフーズ卸売・小売業

商品梱包に使用しております。高さが良く、使い勝手は良いのですが、脚の折り畳みが
女性では困難で非常に硬くなっております。
脚部分の改善がありましたら素晴らしい商品だと思います。
その他不便な点はなく、とても重宝しております。

対象商品 : 23995633
2020-09-25
用途: 衣類の畳、封入、発送作業
一般社団法人F-connect医療・福祉・介護関連業

思った通りのサイズ感、天板の強度ともに非常に良い商品でした。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品の脚のみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いございません。
2021-07-20
質問:
脚の間の横棒は、下からの高さがどれぐらいの所にあるのでしょうか。
回答:
下からの高さ:約370mmとなります。
1が参考にしています
2021-07-20
質問:
脚を開いたときに固定する斜めの棒の、下からの高さを教えて下さい。
回答:
下からの高さ:約500mmとなります。
2021-07-20

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする