京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
付属品
六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)
2.2
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
外径×内径(Φmm)
(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100~1400×191×310
電源コード(m)
0.25
延長コード(m)
10
内容量
1台
取扱説明書:
(1.45MB)
注意
※ナイロンコードは使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23996613
AK-2000
2
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リョービ 電気刈払機 AK-2000
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった