充電式刈払機

充電式刈払機 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322バッテリーリチウムイオン内容量1台
注意
※質量には刈刃カバー、肩掛けバンド、コードは含まれていません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
回転数(min-1[回/分])
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996638BK-180118---2.6(金属8枚刃使用時)、2.5(あんぜんロータ使用時)
42,900
取扱い終了
52957232BK-1801L518V:B-1850LA(リチウムイオン)185.06400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)ループハンドル(あんぜんロータ使用時)2.6(金属8枚刃使用時)、2.5(あんぜんロータ使用時)
45,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52957232
2019-05-14
用途: 雑草の除去
不動産業

従来よりエンジン式の刈払機を使用していますが、混合ガソリンを作ったり、エンジンがかかりにくいなどの面倒くささがあり、本機は主に庭の草刈り用として購入しました。気軽に使えるので便利ですが、エンジン式に比べるとパワーの差は否めず、また回転数の調整がしにくいのが難点です。草丈が高くならないうちに草刈りをすればよいのではないかと思っています。工具の収納部が付いているのは良いアイデアだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする