●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです
●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです
●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです
●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です
●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1質量(kg)1.2(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電源(V)DC18型番BB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L内容量1台