曜日別特売

充電式ヘッジトリマ

充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(1件のレビュー)

電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
リチウムイオン電池18V
刃物位置調節機能付
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171質量(kg)2.2内容量1台
注意
※BHT-1800本体のみはバッテリー、充電器は別売りです。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
充電器形名
バッテリー
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996674BHT-1800本体・バッテリー・充電器セットUBC-1801L(入力電源100V)リチウムイオン(B-1815L)刃物セット/刃物カバー(本体取付)、チップレシーバ、電池パック、充電器
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23996683BHT-1800本体のみ本体のみ(バッテリー・充電器別売)--刃物セット/刃物カバー(本体取付)、チップレシーバ
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23996674
2017-10-19
用途: 木の枝払い
有限会社弘洋建設

充電がもたず、充電器購入。しかし、30分くらいしか持たない。それでは、作業終わらず不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする