帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用)

帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用) - 京セラインダストリアルツールズ帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用) - 京セラインダストリアルツールズ帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用) - 京セラインダストリアルツールズ帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用) - 京セラインダストリアルツールズ
(8件のレビュー)
用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)切断対象プラスチック・非鉄金属適合機種TBS-80内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
239967176630780
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23996717
2020-08-17
用途: アルミ板切断
製造業

3mm までのアルミ板を切りましたが
比較的静かに切ることができました。

対象商品 : 23996717
2019-09-24
用途: 非金属の切断

バンドソーとして全体の切削性能は満足。ただし、溶接接続部の不連続の為か薄物が一定速度で切れず切断部材が曲がり易い。

1が参考にしています
対象商品 : 23996717
2019-04-08
用途: 堅木、真鍮板、樹脂板の切断
卸売・小売業

非鉄金属用となっていますが、万能刃として使えます。アサリもないので気を切ってもきれいな切断面で重宝しています。
切れ味が落ちると切子の排出性が悪くなり効率が落ちますが、そもそもTB80自体が小物用なので気になるほどではありません。
個体差でしょうが、破断しやすいものが時折混ざっている。
価格が安いので仕方ないかとも思うが、出来れば改善してほしい点です。

1が参考にしています
対象商品 : 23996717
2018-06-08
用途: 軽金属の切断
Amaz技術コンサルティング合同会社

切れ味等特に問題はないが、消耗品であるので更に安くなればありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 23996717
2017-09-25
用途: プラスチック成型品の切断
製造業

従来使用していたものの代用品として購入しましたが、全く問題なく綺麗に切断することができました。また購入させていただきます。

対象商品 : 23996717
2017-04-20
用途: プラスチックの改造・梱包箱の改造

量販店よりも納期が早く価格が安い為いつも購入させて頂いております。

1が参考にしています
対象商品 : 23996717
2017-05-21
用途: 塩ビパイプ加工など
KDL(金竹開発設計研究所)

問題なく使えます。
鉄、ステンレスの切断も可能な、硬度の高い鋸刃も是非ほしい。
特注であっても、入手したい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2016-12-05
用途: 内装仕上げ
建設業・工事業

金属板が巻かれた木材のカット(0.5ミリ程度の鉄板)でも綺麗に切断する事が可能でしたが、5M程度から切れにくなります。価格からするともう少し強度のある鋼でもよいかなと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする