充電式レシプロソー 本体

充電式レシプロソー 本体 - マキタ充電式レシプロソー 本体 - マキタ
(3件のレビュー)

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!

用途
(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器・ケース別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999702JR104DZ
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23999702
2021-06-01
用途: 電気工事の細かい作業中
Mテック建設業・工事業

軽量、目測、プラスターなど楽に切断できて、10.8Vでも十分に使えます。打ち込み電気工事以外でも使えると思います

1が参考にしています
対象商品 : 23999702
2020-12-18
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

今のところは試し斬りをしただけだけれども使い勝手が良い
多少大きいのが難点かも
これから使いこなしていく

対象商品 : 23999702
2019-08-30
用途: 植木の枝切り
その他業種

まだ十分には使用していませんが、少々 期待外れなところが有ります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする