充電式ジグソー

充電式ジグソー - マキタ

10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。

バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)内容量1台
注意
※1充電当たりの作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※振動3軸合成値はEN60745-2-11規格に基づき測定。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999718JV101DSH
31,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする