マキタ
充電式ジグソー 本体
(1件のレビュー)
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~2900
ストローク(mm)
18
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s
2
)
7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)
232
変速段数
無段
機構
オービタル
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
内容量
1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売
※1充電当たりの作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※振動3軸合成値はEN60745-2-11規格に基づき測定。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23999727
JV101DZ
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください