曜日別特売

190ミリ充電式スライドマルノコ

190ミリ充電式スライドマルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

コードレスなのに高速&パワフル
AC100V機同等の切断!
(1)粘り強い切断力(18V×2)
(2)ハイパワーブラシレスモーター搭載
(3)切断負荷に応じて自動変速

バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36バッテリー容量(Ah)5回転数(min-1[回/分])5700切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)ノコ刃内径(Φmm)20タイプ充電式バッテリーリチウムイオン付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ仕様アルミベース作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)質量(kg)12.8内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999736LS714DZ
102,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23999736
2019-02-07
用途: 切断

※注意が小さくて見落として バッテリー充電器を注文するのを忘れました
結局現場で使用できなかった バッテリー充電器の種類も注文したいのですがわからない 商品の欄に適性のバッテリーを載せておいてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする