充電式噴霧器

充電式噴霧器 - マキタ
(4件のレビュー)

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!

用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にバッテリー電圧(V)直流18タンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H種類充電式電源(V)直流18商品タイプ本体+バッテリ付き内容量1台
注意
※作業量(目安)はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー
付属品
吐出量(L/min)
最高圧力(MPa)
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999912MUS156DRF317(実用)、22(フル)※目安リチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリBL1830B・充電器DC18RC、2頭口ノズル、除草ノズル、背負いバンド約1.3(2頭口ノズル)、約0.8(除草剤ノズル)1約45~300分5.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)
106,200
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
23999894MUS155DSH1.530※目安リチウムイオン(バッテリBL1815N)バッテリBL1815N、充電器DC18SD、2頭口ノズル、除草ノズル、背負いバンド約1.1(2頭口ノズル)、約0.8(除草剤ノズル)0.5約30~120分5.0(バッテリ含む、噴口・墳霧管含まず)
74,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 防除、消毒
農・林・水産業

総じて使いやすいがダメな点もある。
以下の点は注意
 この型は圧力が高めの設定だが、高圧はバッテリーのもちが悪すぎる。フル充電から45Lを撒ききれない時もある。I時間持たないら、バッテリーが別途必要かな。タンクに薬剤が残ってしまう時何とも面倒。バッテリー一つぶんで終わらせられる作業範囲が狭い。これなら高圧はいらなかったなと後悔。
 また、ダイアルが簡単に動いてしまう。農作業で少し混み合った畝間を歩く際に、なすやきゅうりのつるにさわって簡単に圧力が切り替わる。使用中はかなり苛立つ。
 全ての噴霧器に言えるが、中身が入った状態での自立バランスが悪い。重心が高いので車で運ぶ時こける。

1が参考にしています
対象商品 : 23999912
2021-08-22
用途: 除草剤散布
運輸・通信業

今まで使っていた噴霧器より作業しやすく、作業後に洗うのも楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 23999894
2021-06-22
用途: 水田畦畔灯の除草剤散布
農・林・水産業

充電時間及び使用時間も満足していますが、薬剤を入れてトラックで運ぶ時の安定が悪いのが残念です。

対象商品 : 23999912
2017-12-20
用途: 除草剤散布と野菜の消毒薬散布
谷田部農園農・林・水産業

バッテリーの取り出し時、右手を添える際に指が太い為指がはいらないので改善必要です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする