曜日別特売

充電式マルチツール

充電式マルチツール - マキタ
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863内容量1台
注意
※1充電当たりの作業量は、バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000375TM30DSH
29,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする