曜日別特売

マックパック タイプ1

マックパック タイプ1 - マキタ
(9件のレビュー)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!

内容量1個
関連資料:(5.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000436A-60501長さ295×横395×高さ105
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24000436
2021-05-27
用途: バッテリー入れ
宇野工業建設業・工事業

バッテリーの保管や、バッテリーを充電する機械を入れてます。マキタ専用なので丈夫な箱です!

2が参考にしています
対象商品 : 24000436
2021-01-20
用途: モノタロウさんの充電式インパクトドライバー とバッテリーパック 、充電器 を入れるため

本体とバッテリーパック2個と充電器がちょうど入って大満足。
重ねてかつ、全部一体化できるから、いっそケース付きの工具もこのケース群にまとめてしまった方が便利で良いかもしれないと思案中

1が参考にしています
対象商品 : 24000436
2020-08-21
用途: ビス類パーツ入
有限会社 畄建設業・工事業

別売りの小物入れケースを格納するために購入しましたが、大変使い安く重宝しております。

2020-10-16
用途: 電動工具収納

底に5mmに緩衝材を敷いてマキタの10.8Vブロワと空気入れ、充電器、バッテリー1個が入りました。
ブロワはケースがなかったのでまとめられて便利です。

対象商品 : 24000436
2020-04-12
用途: 水道配管工事
建設業・工事業

パナソニックのインパクトドライバーをケースを加工して入れました。
タイプ3ケースとセットで持ち歩いてます。

対象商品 : 24000436
2019-01-04
用途: 趣味のオートバイ整備工具入れ
橘工業所 

工具箱が樹脂でできているので錆びずに軽くて使いやすい。また、上ぶたが広いので工具を雑に入れても見つけやすく取り出しやすい。
私のような横着者には適しているように思います。もちろん仕切り板を使う几帳面な方にも適しているでしょう。

対象商品 : 24000436
2019-03-01
用途: 工具箱
建設業・工事業

工具の種類で分けて5つ使用してます。現場に持運び易く重宝してます。

対象商品 : 24000436
2018-04-07
用途: 機械作業及び農業/梱包作業
平松屋自動車・二輪車・自転車関連業

とても持ちやすくて、運びやすく手になじんで、使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする