マキタ
充電式LEDワークライト
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射!
高輝度LED
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
4.0、1.5
連続使用時間(時間)
約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)
連続使用時間(分)
約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)
バッテリー
リチウムイオン
寸法(mm)
54×77×28
能力
照度240ルクス以上(100ルーメン)
適合バッテリー
BL1015、BL1040B
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器別売
※ルクスは光源より先方約50cm
※連続使用時間は、バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24000515
ML103
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください