曜日別特売

LEDツインストロボマーカー

LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDツインストロボマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(9件のレビュー)

LEDツインストロボマーカー登場!
左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!

寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではございません。あくまで生活防水程度となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000524534631ブルーブルーDC12/24
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24000533534632アンバーアンバーDC12/24
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24000542534633グリーングリーンDC12/24
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24000558534634ホワイトホワイトDC12/24
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24000567534636レッドレッドDC12/24
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24000576534638イエローイエローDC12/24
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24000585534640レッド/ブルーレッド/ブルーDC12/24
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツインストロボ左右ランダム点滅
この動画は、10が参考にしています。
ツインストロボ左右同時点滅
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24000524
2023-05-02
用途: クレーン走行時の先端注意対策
建設業・工事業

すごく明るく存在感をアピールしてくれるので安全注意にすごく助かります。
今回で三個目ですがまた二個追加注文します

1が参考にしています
対象商品 : 24000585
2023-02-06
用途: 特装車へ取付
その他業種

適度なサイズ感で、グリル内などに違和感なく仕込めます。
LEDならではの発光特性で昼間でもかなり明るく感じます。

対象商品 : 24000567
2022-09-24
用途: トラックの後方に
その他業種

防水加工も問題なし。 昼間でもよく光り、認識できます。

1が参考にしています
対象商品 : 24000567
2022-03-28
用途: 防犯
製造業

パトカー、消防車並みに明るいと思います。
気に入りました。

対象商品 : 24000524
2021-07-20
用途: 機械の製作のエラー表示に
農・林・水産業

コンパクトでボルトが付いているので取り付けし易い、また明るさが強くエラー表示に最高です。

対象商品 : 24000533
2020-01-19
用途: 回転灯に、
井澤農場

回転灯のギヤー、なめてしまったので内部を取り外し2個、前後だけでは横が弱いかと3個で3角形にして組み込みました。賑やかで明るく、満足してます。カバーがオレンジ色なので、白色があればもっと明るいかもしれません。

対象商品 : 24000524
2018-12-12
用途: 足下警告灯

非常に明るい。左右交互の点滅は海外のパトカーのストロボような不規則な点滅です。
定格電圧はDC24Vとの商品説明だったが、届いた商品は12V/24V共用となっていたので、商品説明表示の変更をお願いしたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
すぐに修正させていただきました。
ありがとうございました。

対象商品 : 24000567
2018-02-09
用途: 警報アラームで発光
宮崎ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

購入時はそうでもないだろうと、思っていましたが、予想以上の光量で大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする