(8件のレビュー)

家庭用から作業用まで幅広く使えます。
暖かい裏毛つき。
防カビ衛生加工。
非フタル酸エステル系可塑剤使用。

タイプ袋入り材質(裏)綿、レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24001197No.002M317.81020(表)塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、(裏)綿、レーション(植毛)バイオレット0.45~0.51
オープン
359
395(税込)
当日出荷
24001206No.002L33.58.311.523(表)塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、(裏)綿、レーション(植毛)バイオレット0.45~0.51
オープン
359
395(税込)
当日出荷
24001215No.002LL33.58.511.523(表)塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、(裏)綿、レーション(植毛)バイオレット0.45~0.51
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 機械清掃
東洋製薬化成株式会社

大きいサイズがあまりない商品なのでLLあるのはつかります。
もう少し腕周りにゆとりがあるものが欲しいです。

対象商品 : 24001206
2024-08-14
用途: 洗浄作業

他のものよりは、厚地で耐久性がある。しばらく使用していると、内側の指先部分がボロボロと崩れてくるのが気になる。

対象商品 : 24001215
2023-07-13
用途: 機械清掃時
製造業

塩ビ手袋のLLサイズがあまりないので
リピートします

対象商品 : 24001215
2023-07-18
用途: マンション共用部の清掃
不動産業

なかなかLLサイズの手袋がないので重宝します。
袖口がわりと長めなのもうれしい。

対象商品 : 24001215
2020-03-10
用途: 機械のメンテナンス時

手がでかいのでLLサイズが購入できて良かったです。厚手でも柔軟性が良いので工具をしっかりとグリップできます。

対象商品 : 24001215
2019-07-22
用途: 水仕事

普通の炊事手袋はターゲットが女性であるため、Lサイズまでしかなく天然ゴム製なので耐久性も劣っているが、これはLLサイズまであり厚手の塩ビ素材なので、やっと良い物に巡り合えたと愛用しています。

対象商品 : 24001206
2018-07-10
用途: 多用途。
山田ビルメンテナンス不動産業

ホームセンターで売っている商品よりも耐久力はある。
直ぐに出して使うのだったら、箱入りより袋入りで十分です。
酸性系の洗剤でもアルカリ系の洗剤でも、どちらでも使用可。

対象商品 : 24001215
2018-04-16
用途: 清掃作業、洗車
Hiro コーポレーション

モノタロウで購入できて助かってます~MLサイズも販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
M、Lサイズにつきましてはお取り扱いがございますので下記注文コードをご参照ください。
Mサイズ:24001197
Lサイズ:24001206

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする