防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ - A&D

計量データのメモリー機能付きです。(200データ)
個数・%・g・カラット・momの5つの計量モードと動物計量機能装備しています。
防塵・防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)です。
RS-232Cでの接続は、計量データの読み込みとコマンド制御が可能です。(データ読取りソフトが必要です)
USBケーブルでの接続は、計量データの読み込みができます。(専用ソフトは不要ですが、コマンド制御はできません)

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD-1682(別売)付属品ACアダプタ、取扱説明書、ステップカード、簡易風防、表示カバー計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)防塵防水性能IP65通信機能RS232C 25ピンメス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24024613GF8K約8.19
185,000
取扱い終了
代替品有
24024622GF8K2約8.22
145,000
取扱い終了
代替品有
24024638GF10K約8.4
225,000
取扱い終了
代替品有
24024647GF12K約8.7
155,000
取扱い終了
代替品有
24024656GF20K約8.10
195,000
取扱い終了
代替品有
24024665GF30K約8.13
275,000
取扱い終了
代替品有
24024674GF32K約8.16
140,000
取扱い終了
代替品有
56396463GF8K-00A00 (一般校正書類付)約8.21
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396472GF8K2-00A00 (一般校正書類付)約8.24
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53072058GF8K-00J00 (JCSS校正書類付)約8.20
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396488GF10K-00A00 (一般校正書類付)約8.6
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396497GF12K-00A00 (一般校正書類付)約8.9
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396515GF30K-00A00 (一般校正書類付)約8.15
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396524GF32K-00A00 (一般校正書類付)約8.18
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53072067GF8K2-00J00 (JCSS校正書類付)約8.23
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53072076GF10K-00J00 (JCSS校正書類付)約8.5
243,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53072094GF20K-00J00 (JCSS校正書類付)約8.11
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53072103GF30K-00J00 (JCSS校正書類付)約8.14
299,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396506GF20K-00A00 (一般校正書類付)約8.12
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072085GF12K-00J00 (JCSS校正書類付)約8.8
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072119GF32K-00J00 (JCSS校正書類付)約8.17
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防塵・防水型中量級天びん GX-K/GF-K/GX-KRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24024613GF8K66002519GF8202MGF8K 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002519防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24024622GF8K266002528GF8202M-00A00 (一般校正書類付)GF8K2 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002528防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24024638GF10K66002363GF10202MGF10K 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002363防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
24024647GF12K66002397GF12001MGF12K 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002397防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
24024656GF20K66002424GF22001MGF20K 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002424防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
24024665GF30K66002458GF32001MGF30K 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002458防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました
24024674GF32K66002458GF32001MGF32K 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002458防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56396463GF8K-00A00 (一般校正書類付)66002528GF8202M-00A00 (一般校正書類付)GF8K-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002528防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
56396472GF8K2-00A00 (一般校正書類付)66002537GF8202M-00J00 (JCSS校正書類付)GF8K2-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002537防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53072058GF8K-00J00 (JCSS校正書類付)66002537GF8202M-00J00 (JCSS校正書類付)GF8K-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002537防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396488GF10K-00A00 (一般校正書類付)66002379GF10202M-00A00 (一般校正書類付)GF10K-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002379防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
56396497GF12K-00A00 (一般校正書類付)66002406GF12001M-00A00 (一般校正書類付)GF12K-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002406防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
56396515GF30K-00A00 (一般校正書類付)66002467GF32001M-00A00 (一般校正書類付)GF30K-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002467防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました
56396524GF32K-00A00 (一般校正書類付)66002467GF32001M-00A00 (一般校正書類付)GF32K-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002467防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53072067GF8K2-00J00 (JCSS校正書類付)66002564GF8202MD-00J00 (JCSS校正書類付)GF8K2-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002564防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
53072076GF10K-00J00 (JCSS校正書類付)66002388GF10202M-00J00 (JCSS校正書類付)GF10K-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002388防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました
53072094GF20K-00J00 (JCSS校正書類付)66002449GF22001M-00J00 (JCSS校正書類付)GF20K-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002449防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
53072103GF30K-00J00 (JCSS校正書類付)66002476GF32001M-00J00 (JCSS校正書類付)GF30K-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 66002476防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする