曜日別特売

温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト

温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト - シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト - シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト - シンワ測定
(3件のレビュー)

熱中症レベルを5段階で表示します。

用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2402592570505
4,2303,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り373点です
5581095670505(校正証明:一般)
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24025925
2024-07-22
用途: 事務所に
製造業

2つ買ったけど湿度が10%も違いがある。精度に問題あるのかな。色んな湿度計買ってるけどどれもバラバラ。

3が参考にしています
対象商品 : 24025925
2017-07-14
用途: 工場内のエアコンのスイッチを入れる目安に使用
製造業

他の温度計、湿度計と多少差が有りますが、湿度と温度の関係による不快が針で表示されて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24025925
2021-04-26
用途: 作業場での気温/熱中症管理

届いた現品を見て文字が小さく「もう少し大きくなれば」と思ったが、15cmという直径ではこれぐらいが限界かも。それでもフォントと文字や目盛の太さ・色の濃さ等でもう少し視認性は良くなりそう。改良に期待。
昨年熱中症で体調を崩す者が続いたので、右側の危険指標でこれからは対策していきたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする