アジア原紙
感熱記録紙(FAX用) 超高感度品 A4
GⅡ・GⅢ・GⅣ規格のいずれにも対応できる超高感度設計です。
シャープで忠実な記録をお約束します。
感熱ヘッドの磨耗、汚れが少なくなって、機械の保守も容易です。
幅(mm)
210
長さ(m)
15
芯径(mm)
12.7(0.5インチ)
サイズ
A4
素材
感熱紙
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24030064
A4-210(15M)EV
¥
750
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください