アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】
サイズ
A2
厚さ(mm)
0.092
白色度(%)
97.5
入数
1箱(2本)
紙質
普通紙
坪量(g/m
2
)
81.4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24030073
IJPR-4245N
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください