アジア原紙
Nonラミグロス
サイズ
A3
入数
10枚
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機
印刷方式
両面
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
230
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24030098
LBPW-A3(10)
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください