Asmix(アスカ)
ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚
フィルム厚み:100μ
フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm
写真Sサイズ対応
フィルム入数:120枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100
内容量
1箱(120枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24030502
BH-206
写真サービス用
写真サービス用
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
24030913
BH-207
はがき
はがきサイズ用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください