日本ノート
スクールライン シャンテ チェック柄 5mm 方眼ノート
両開きノート。鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。
罫
5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り)
枚数
30
規格
セミB5
内容
1冊
仕様/サイズ(mm)
W179×H252
対象
小学4~6年生
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
サイズ
B5
セミB5
色(表紙)
選択してください
オレンジ
グラスグリーン
紫
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24031324
CLS10-BL
B5
青
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24031342
CLS10-PU
セミB5
紫
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24032173
CLS10-GG
セミB5
グラスグリーン
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24032182
CLS10-OR
セミB5
オレンジ
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
24032198
CLS10-RD
セミB5
赤
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
34063445
CLS10-YN
セミB5
黄
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください