プレミアムCDノート A4

プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート プレミアムCDノート A4 日本ノート

ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。
本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。
万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。
開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。
綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。

サイズA4 枚数96 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 仕様糸かがり綴じ 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
罫幅(mm)
行数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CDS150Y 24032453
CDS150Y 24032453
24032453 CDS150Y 8 30 横罫
1,900
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
CDS150S 24032462
CDS150S 24032462
24032462 CDS150S 5 - 方眼罫
1,900
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
CDS150W 52981147
CDS150W 52981147
52981147 CDS150W - - 無罫
1,900
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする