日本ノート
原稿用紙 天糊 クロス巻 400字詰 B4判
原稿用紙のパッドタイプ
本文には古紙配合率100%を使用。GPNエコ商品ねっと掲載
サイズ
B4
枚数
50
罫
タテ書き 400字詰 20×20行 セピア罫
外形寸法(縦×横)(mm)
W358×H252
グリーン購入法
適合
向き
縦書き
文字数
400(20×20)
内容量
1冊
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032697
GEN21
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください