日本ノート
青色帳簿 現金出納帳
(1件のレビュー)
サイズ
B5横型
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
257×182
枚数
52枚
罫
現金出納帳 付録:月別総括集計表2枚
とじ仕様
糸綴じ
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24033065
AO1
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください