日本ノート
青色帳簿 売掛帳
サイズ
B5縦型
質量(g)
305
寸法(幅W×高さH)(mm)
187×257
枚数
52枚
罫
売掛帳、付録:月別掛売集計表(1月~12月)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24033074
AO2
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください