日本ノート
方眼紙 A4判
(1件のレビュー)
サイズ
A4
厚さ
70g/m
2
白色度(%)
70
罫
1mm方眼罫 180×250マス
外形寸法(縦×横)(mm)
W210×H297
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24033214
HOU12
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください