日本ノート
カラーレーザープリンター用紙 中厚口A4
白色度(%)
86
厚さ(mm)
0.14
サイズ
A4
紙質
微光沢紙
坪量(g/m
2
)
128
印刷方式
両面
入数
100枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24033458
LPF12A4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください