タイムカード名前書きソフト2

タイムカード名前書きソフト2 - アマノ[事務用品/清掃用品]
(1件のレビュー)

手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。
パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。
個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。
200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。
データ入力→選択→印字の簡単操作。
CSVファイルの読込みが可能。
印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。

適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24034002タイムカードナマエカキソフト2
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24034002
2020-09-10
用途: タイムカードの名前を印刷する為に購入しました
株式会社セーコウ

XPまで使用可能なソフトを使っていましたがPCを ウインドウズ10 に変えたため新しいソフトを探していました。タイムカードに名前を印刷できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする