ボードフック 4個

ボードフック 4個 - アルテボードフック 4個 - アルテ
(3件のレビュー)

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。
5mm厚以上のボードに使用可能です。

タイプスタンダードタイプ寸法(mm)47×14×5付属品テグス4m材質スチール内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24034142BB-1A
310
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24034142
2023-05-02
用途: 写真展の説明ボードを吊るのに使いました。
彩工房サービス業

スチレンボードにかんたんに刺して使えて便利です。
ですが、ボードの位置を移動するためにあちこち持って歩いているうちに取れてしまったりしたので、刺した後に養生テープなので補強したほうがいいかもしれません。

対象商品 : 24034142
2019-06-08
用途: スチレンボード展示の際の吊り具として
サービス業

良い状態に仕上がり満足です。
強いて言えば押し込みに力が要るので、付属器具でもあると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24034142
2021-07-26
用途: 店頭でのパネルの吊るし
運輸・通信業

これは使いやすいけど、真ん中の小さい刺しが何か器具を使わないと、指では押し込めず、爪で押せば爪が割れる。あとは、刺した後に、多少のウキがあるので、付けた後で、テープで押さえて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする