伊東屋
ハイパー 120g A4(250枚入)
入数
250枚
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
120
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ
内容量
1パック(250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035795
HP5031 ホワイト
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください