伊東屋
ハイパー 200g A4(250枚入)
(1件のレビュー)
入数
250枚
サイズ
A4
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
200
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ
内容量
1パック(250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035996
HP504 ホワイト
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください