ハイパー 250g A4 (25枚入)

ハイパー 250g A4 (25枚入) - 伊東屋
(2件のレビュー)
入数25枚厚さ(mm)0.25サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)250印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンタ内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24036154HP105 ホワイト
1,150
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24036154
2023-11-19
用途: 表彰状+資料の作成
Japan Nagi Art Studio, JNASその他業種

2023年3月128名の合格作品(200点以上の世界からの応募)を「日本なでしこ水彩トリエンナーレ」として神戸市に新造なった「なでしこ芸術文化センター」で主催展示し、20名以上の外国人作家が来日した。その時の「表彰状」として、オモテウラ両面に印刷して手渡し喜ばれた。厚手で両面印刷出来るので助かった。印刷会社にも頼めるが限られた予算の中、自分たちで作れたのが良かった。今月11月には「128枚の表彰状」を入選者全員に返送し終えた。その他の用途としては写真用紙に印刷するまでの精度は要しない、資料の作成。これも再現性が高いので助かっている。

対象商品 : 24036154
2021-07-26
用途: サンバイザー作成
製造業

店舗のイベント販促の子供用サンバイザーを作りました。しっかりしていて、切るのも苦にならず、型もつけやすく、帽子にはちょうどいい厚さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする