伊東屋
ハイパー 120g A3 (50枚入)
入数
50枚
厚さ(mm)
0.126
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
120
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24036163
HP203 ホワイト
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください