ユニバーサルスタンド

ユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイユニバーサルスタンド - エスディアイ

超強力!!両面使えるダブル吸盤タイプ スマホ・タブレットPC対応スタンド(角度フリー)
タブレットPCやスマートフォン等をしっかり固定できて、取り外しも簡単
水平方向360°回転、垂直方向約282°回転

用途タブレットPC・スマートフォン、ミラー、電卓などアイディア次第であなたのお好みに合わせたポジションを自由に選択し、固定できる画期的なマルチスタンドです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30655573USM-P1台本体カップ:ナイロン、コネクター:ABS樹脂、吸盤:合成ゴム(NBR)約46×60×90
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
30655582USM-G1台本体カップ:ナイロン、コネクター:ABS樹脂、吸盤:合成ゴム(NBR)約46×60×90
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
24038272USM-BK1個--
1,800
取扱い終了
24038288USM-W1個--
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする