EPSON
両面上質普通紙<再生紙>250枚
白色度(%)
78
サイズ
A3
エコマーク認定
認定
紙厚(mm)
0.12
印刷方式
両面
素材
上質普通紙
入数
250枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
09 106 007
内容量
1個(250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24038997
KA3250NPDR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください