曜日別特売

写真用紙ライト薄手光沢A4 100枚

写真用紙ライト薄手光沢A4 100枚 - EPSON
(2件のレビュー)
入数(枚)100紙質光沢印刷方式片面内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24039067KA4100SLUA4光沢0.2100枚92
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24039067
2021-05-18
用途: 写真の引き伸ばし

花や風景等をスマホやカメラで撮っている。気に入った写真を大きくすると、見栄えも良くなり、壁に飾ってもいい。プリンターがA4サイズまでで、額に入れたり、アルバムに入れたりしても、薄手の用紙で十分なので、これを愛用している。

対象商品 : 24039067
2017-04-19
用途: お店のメニューに使ってます。
そば処久寿屋飲食業

長年にわたり使ってるので何の問題もありません
安くて助かります。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする