曜日別特売

色画用紙 50色

色画用紙 50色 - オキナ色画用紙 50色 - オキナ色画用紙 50色 - オキナ色画用紙 50色 - オキナ色画用紙 50色 - オキナ色画用紙 50色 - オキナ色画用紙 50色 - オキナ
(7件のレビュー)

50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。

厚さ(mm)0.3~0.4質量(g)350枚数50本体寸法(mm)353×256仕様/サイズ(mm)353×256内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24039916HP3435
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: レクリエーション活動
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

50色もあるので利用者様個々に違う色が選択でき、個性のある作品が出来上がります

対象商品 : 24039916
2024-02-04
用途: 小中学生の美術活動
サービス業

作品の台紙、様々な作品の用紙に使用しています。天糊が強いページがあり、切り離すときに紙が破れる、切り口が汚くなるという事故?に必ず遭遇します。糊の濃さや量に一考頂けるとウレシイです。

対象商品 : 24039916
2020-10-22
用途: ペーパークラフト
その他業種

これを一つ持っておけば色数に困ることはほとんどないと思います。しかしサイズはA2サイズがあれば便利だなと感じます。A2の色画用紙冊子は見かけたことがないので、何とかA3を頑張って使っています。まとめ買いしましたが、使い終わったらまた購入させて頂きたいと思います。

2020-06-16
用途: ダイカット
サービス業

ダイカットマシーンでの使用です。
淡い色からハッキリした色まで50色もあるので何をカットしようとしても大抵カバーできます。
今回はじめての購入でしたが、無くなったらまた注文したいと思います!

対象商品 : 24039916
2020-04-25
用途: ペーパークラフトに使用しています
その他業種

紙の素材もよく色もかなり細かくあるので助かっています。ただ、一色1枚ずつなので無くなるのがかなり早いので、一色2枚ずつぐらいある方が個人的には嬉しいです。

対象商品 : 24039916
2019-12-24
用途: 切り絵の色付けに用いております。
ヴィレッジ大富不動産業

切り絵作品の製作にあたり色バリエーションもありとても役立ちました、大型の作品の場合サイズが足りないのが少々残念ではありますが。この商品には大変まんぞくしております。

対象商品 : 24039916
2020-03-10
用途: ダイカット
サービス業

厚さも程よく、ダイカットマシン(家庭用)でもちゃんと綺麗にできた。質もとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする