曜日別特売

A3 クラフト封筒 50枚パック

A3 クラフト封筒 50枚パック - オキナA3 クラフト封筒 50枚パック - オキナA3 クラフト封筒 50枚パック - オキナA3 クラフト封筒 50枚パック - オキナA3 クラフト封筒 50枚パック - オキナA3 クラフト封筒 50枚パック - オキナ
サイズ角形A3号窓枠なし郵便番号欄なし坪量(g/m2)100寸法(mm)315×440エコマーク認定認定テープなしグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 275内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24040205KP10A3100
4,357
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする