曜日別特売

ガチャック

ガチャック - オートガチャック - オートガチャック - オートガチャック - オートガチャック - オートガチャック - オートガチャック - オートガチャック - オート
(4件のレビュー)

紙を傷めずくり返し使えて経済的。
ブリスター仕様。

付属品ステン玉15発入材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POMグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 073繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
綴じ枚数
消耗部品
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24040853GM-400アオ15枚GGM-12、GGM-2、GGM-28、GGM-2E、GGM-4、GGM-4P/C、GGM-71822×98×17
400
299
329(税込)
当日出荷
24040948GM-400チヤコールグレーチャコールグレー15枚GGM-12、GGM-2、GGM-28、GGM-2E、GGM-4、GGM-4P/C、GGM-71822×98×17
400
299
329(税込)
当日出荷
24040835GL-600アオ60枚GGL-10、GGL-18、GGL-3E、GGL-42、GGL-6、GGL-6P/C4328×142×27
600
449
494(税込)
当日出荷
24040887GL-600チヤコールグレーチャコールグレー60枚GGL-10、GGL-18、GGL-3E、GGL-42、GGL-6、GGL-6P/C4328×142×27
600
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24040853
2023-05-20
用途: 一般事務作業
葉山町役場その他業種

(大)を注文するつもりが誤って(小)を注文してしまったのですが、こちらのサイズも使いやすいです。

対象商品 : 24040948
2022-05-07
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のものより丈夫で使いやすいです。
この色があるの知らなかった。

対象商品 : 24040835
2018-11-22
用途: 事務作業(書類綴じ)
長岡産業株式会社製造業

標準的なコピー用紙なら30枚くらいは平気で綴じてくれるので、重宝しています。
ただ、昔の物に比べてガイドレールのばねが弱いのか、たまにガチャ玉が開ききらずに、束を咥え損ねることがあるのが気がかりです。

1が参考にしています
対象商品 : 24040948
2020-05-30
用途: 書類の整理
益山運輸運輸・通信業

チャクの入る数が少なくすぐに無くなるのでもっと多くはいったらいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする