曜日別特売

吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ

吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業
(4件のレビュー)

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。

材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺・IDカードタイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ周波数(Hz)(ホイッスル)約3500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24041307NU-2P-BK
730
569
626(税込)
当日出荷
24041316NU-2P-RD
730
499
549(税込)
当日出荷
24041325NU-2P-BU
730
499
549(税込)
当日出荷
24041334NU-2P-PR
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24041316
2025-08-18
用途: ICカード入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

カードがしっかりはまるので、落ちる心配が無い。また、ケースの表面がハードなので中のカードが傷まなくて良い。

対象商品 : 24041307
2023-07-12
用途: 電気修理訪問
株式会社プリント・アルカサービス業

ネックとポケット使用が兼用になって使いやすい
ハード素材なので丈夫

対象商品 : 24041307
2019-02-13
用途: コンピゥターの修理、メンテナス時の本人確認
その他業種

ハードタイプは、
名刺の出し入れがかんたんにて、
中身が落ちることもありません。
使用感も圧迫しにく、とても使用感が良いです。

対象商品 : 24041307
2019-02-08
用途: 電子カルテのプログラム、正常に動かないとき、本人確認時
その他業種

ソフトタッチより、ハードタイプが、
しっかりしていて、丈夫。
早速使用しています。
使用感がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする