曜日別特売

吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ

吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ソフトタイプ - オープン工業
(2件のレビュー)

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
IDカード等の読み取りに便利です。

材質(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(リールクリップ)再生PC/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺タイプソフトタイプ・ヨコ名刺周波数(Hz)(ホイッスル)約3500長さ(cm)(リール)約60中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×82ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1リール機能あり内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24041465NU-3P-BK
900
689
758(税込)
当日出荷
24041474NU-3P-RD
900
689
758(税込)
当日出荷
24041483NU-3P-BU
900
689
758(税込)
当日出荷
24041492NU-3P-PR
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: オフィスのセキュリティカード入れ兼社員証として
サービス業

オリジナルのネックストラップを作ろうと考えましたが細々とした指定などが面倒になりこちらを購入しました。
最終的にはリールも、フック、長さ調整機能などがついてとてもお得でした。大きさは名刺サイズで、セキュリティカードも社員証も入るのでとても使い勝手は良いです。お札や鍵なども入れたい人はワンサイズ大きいほうが良いかもしれません。

対象商品 : 24041483
2019-07-11
用途: 会社用 社員名札
株式会社 シンワテック建設業・工事業

リール式なのでクリップをいちいち外さす提示する事ができる所が便利ですが、名札の中にカード式の社員証を入れると出入口の所がフリーになっていて開いているので作業をしているとカードが落ちてしまったことがあったので裏の出入口の所がジップロックの口のようになると良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする