曜日別特売

吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ

吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル ハードタイプ - オープン工業
(3件のレビュー)

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
IDカード等の読み取りに便利です。

材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(リールクリップ)再生PC/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PPサイズ名刺・IDカードタイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ周波数(Hz)(ホイッスル)約3500長さ(cm)(リール)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1リール機能あり内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24041508NU-4P-BK
900
799
879(税込)
当日出荷
24041517NU-4P-RD
900
799
879(税込)
当日出荷
24041526NU-4P-BU
900
799
879(税込)
当日出荷
24041535NU-4P-PR
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 内勤時
建設業・工事業

普段は破損することなくカードをなくす心配がない。
コピー機等に使用するとき、リールが伸び使いやすいです。

対象商品 : 24041508
2024-04-12
用途: 重要施設の入構許可カード入れ
建設業・工事業

リール式で伸び縮みするため、ゲートで警備員に示す時に相手の顔の近くまで寄せる事ができるのが便利である。首掛け紐の長さは最大にしているが、もう少しだけ余裕長があれば良かったと思う。

対象商品 : 24041508
2021-02-24
用途: ICカード入れ
建設業・工事業

カードがしっかり固定されて抜け落ちる事がありません。
色も落ち着いた発色でデザインも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする