ループクリップ リール式

ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業ループクリップ リール式 - オープン工業

IDカードの読み取りに便利なリール式

仕様リール/吊り下げ式材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)28×19×52ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90ひも幅(cm)(ループ)約1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24041675NX-9P-BK
530
419
461(税込)
当日出荷
24041684NX-9P-BU
530
419
461(税込)
当日出荷
24041693NX-9P-GN
530
419
461(税込)
当日出荷
24041702NX-9P-RD
530
419
461(税込)
当日出荷
24041718NX-9P-YE
530
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする