オープン工業
タッグ名札 プラクリップ PETプレート ハードヨコ名刺
耐久性と軽量を実現したPET製名札ケースを採用。
カードが出し入れしやすい。
色
灰
材質
(名札用ケース)再生PET、(クリップ)再生POM
タイプ
名札用ケース/ハードタイプPETプレート・ヨコ名刺サイズ
クリップ
プラスチック製クリップ、安全ピン付
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×77
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24041867
NT-8P-GY
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください