曜日別特売
(3件のレビュー)
仕様リール/吊り下げ式材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)32×16×82ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)(ループ)約1内容量1個
注意
※名札用ケースは付属していません。別途お買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24041894NB-79-1P-BK
490
359
395(税込)
当日出荷
24041912NB-79-1P-BU
490
399
439(税込)
当日出荷
24041903NB-79-1P-RD
490
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-22
用途: オフィスのIDかード
その他業種

今までは、青いストラップに100均で購入したリールを後付けしていましたが、こちらの商品は元々ストラップにリールが組み込まれている為見た目もスムーズで使いやすいです。
部署ごとにストラップの色が分かれている為、欲しかった青いストラップがあり助かりました。
また注文させていただきます。

対象商品 : 24041912
2022-02-17
用途: ホテル客室清掃でゲストとBYの行き来をする際に使用するカードホルダー用に使用
株式会社ぷらうサービス業

裏側にポケット等に挟む金具もついていて大変重宝しています。毎回購入しています。
耐久性もよいです

対象商品 : 24041912
2017-10-20
用途: IDカード用
その他業種

IDカード用に購入しました。
特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする